PANDUIT - PANGES36F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET - GES36F-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Bauform - Schutzband
Packung
1 ST
EAN
0074983601790
Artikelnummer
PANGES36F-C
Herstellernummer
GES36F-C
Hersteller
PAN
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
30480 mm
Breite:
2.7 mm
Höhe:
3 mm
Grommet Edging, Solid 100', Poly, Natural


