PANDUIT - PANGEE62F-C0 PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET - GEE62F-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Werkstoffgüte - sonstige
Bauform - Schutzband
Länge - 30500 mm
Breite - 3.3 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983601745
Artikelnummer
PANGEE62F-C0
Herstellernummer
GEE62F-C0
Hersteller
PAN
Geeignet für:
universal
Werkstoffgüte:
sonstige
Bauform:
Schutzband
Länge:
30500 mm
Breite:
3.3 mm
Höhe:
4.1 mm
Farbe:
schwarz
Grommet Edging, Slot 100', Poly, Black


