Startseite

PANDUIT - PANG4X5LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G4X5LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANG4X5LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 129.5 mm

  • Breite - 108 mm

  • Länge - 1828.8 mm

  • Durchmesser - 12.7 mm

  • Schlitzabstand - 33.8 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983545940

Artikelnummer

PANG4X5LG6

Herstellernummer

G4X5LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

129.5 mm

Breite:

108 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzabstand:

33.8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

12.903 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Slotted Duct, PVC,4X5X6',LGRY