PANDUIT - PANG3X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G3X3LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 79.2 mm
Breite - 82.6 mm
Farbe - grau
Länge - 1828.8 mm
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Packung
60 M
EAN
0074983545889
Artikelnummer
PANG3X3LG6
Herstellernummer
G3X3LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
79.2 mm
Breite:
82.6 mm
Farbe:
grau
Länge:
1828.8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
7.9 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Slotted Duct, PVC,3X3X6',LGRY


