Startseite

PANDUIT - PANG2X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

KopierenKopieren
PANDUIT - PANG2X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 79.2 mm

  • Breite - 57.2 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung

  • Länge - 1828.8 mm

Packung

  • 60 M

EAN

0074983545841

Artikelnummer

PANG2X3LG6

Herstellernummer

G2X3LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

79.2 mm

Breite:

57.2 mm

Farbe:

grau

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Länge:

1828.8 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

7.9 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Slotted Duct, PVC, 50.8mm X 76.2mm X 6', Light Grey