PANDUIT - PANG2X2LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G2X2LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 53.8 mm
Breite - 57.2 mm
Länge - 1828.8 mm
Schlitzbreite - 7.9 mm
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Packung
120 ST
EAN
0074983545834
Artikelnummer
PANG2X2LG6
Herstellernummer
G2X2LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
53.8 mm
Breite:
57.2 mm
Länge:
1828.8 mm
Schlitzbreite:
7.9 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau
Slotted Duct, PVC,2X2X6',LGRY


