Startseite

PANDUIT - PANG1X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G1X3LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANG1X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlitzbreite - 7.9 mm

  • Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung

  • Selbstverlöschend - ja

  • Flexibel - nein

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 120 M

EAN

0074983545452

Artikelnummer

PANG1X3LG6

Herstellernummer

G1X3LG6

Hersteller

PAN

Schlitzbreite:

7.9 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Slotted Duct, PVC,1X3X6',LGRY