PANDUIT - PANG1X1LG6-A PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G1X1LG6-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 28.4 mm
Breite - 32 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Länge - 1828.8 mm
Packung
120 ST
EAN
0074983639984
Artikelnummer
PANG1X1LG6-A
Herstellernummer
G1X1LG6-A
Hersteller
PAN
Höhe:
28.4 mm
Breite:
32 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Länge:
1828.8 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
20.3 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
7.9 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
645 mm²