PANDUIT - PANG1.5X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G1.5X3LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 76.2 mm
Breite - 38.1 mm
Länge - 1800 mm
Farbe - grau
Packung
120 M
EAN
0074983545803
Artikelnummer
PANG1.5X3LG6
Herstellernummer
G1.5X3LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
76.2 mm
Breite:
38.1 mm
Länge:
1800 mm
Farbe:
grau


