PANDUIT - PANFZ2ERQ1Q1SNM001 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ERQ1Q1SNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm
Kabeltyp - Duplex
Länge - 1 m
Packung
1 ST
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt
OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 1m


