PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1SNM005 2 FIBER OM4 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO - FZ2ELQ1Q1SNM005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM4
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983981861
Artikelnummer
PANFZ2ELQ1Q1SNM005
Herstellernummer
FZ2ELQ1Q1SNM005
Hersteller
PAN
Kategorie:
OM4
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt
Patch cord fibra ottica, marca PANDUIT GMBH, modello PANFZ2ELQ1Q1SNM005 - PATCH C. 2FIBRE OM4 1.6MM PUSHPULL LC-LC


