Startseite

PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELQ1Q1NNM003

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983121359

Artikelnummer

PANFZ2ELQ1Q1NNM003

Herstellernummer

FZ2ELQ1Q1NNM003

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord LSZH LC Push-Pull to LC Push-Pull Ultra IL - 3 Meters