PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM020 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW - FZ2ELLNSNSNM020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
0074983737642
Artikelnummer
PANFZ2ELLNSNSNM020
Herstellernummer
FZ2ELLNSNSNM020
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt


