PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM015 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELLNLNSNM015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983795925
Artikelnummer
PANFZ2ELLNLNSNM015
Herstellernummer
FZ2ELLNLNSNM015
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt


