PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM010 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELLNLNSNM010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
0074983795871
Artikelnummer
PANFZ2ELLNLNSNM010
Herstellernummer
FZ2ELLNLNSNM010
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


