Startseite

PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELLNLNSNM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983795741

Artikelnummer

PANFZ2ELLNLNSNM005

Herstellernummer

FZ2ELLNLNSNM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 5m