Startseite

PANDUIT - PANFX2ELLNSNSNM002 OM3 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATCHCORD, LOW - FX2ELLNSNSNM002

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFX2ELLNSNSNM002 OM3 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATCHCORD, LOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983733606

Artikelnummer

PANFX2ELLNSNSNM002

Herstellernummer

FX2ELLNSNSNM002

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std Polarity Std IL 2m