PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH - FX2ELLNLNSNM003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983922154
Artikelnummer
PANFX2ELLNLNSNM003
Herstellernummer
FX2ELLNLNSNM003
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt


