Startseite

PANDUIT - PANFX1BN3NNNSNM001 OM3, 1 FIBER 900UM PIGTAIL, TIGHT BUFFER - FX1BN3NNNSNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFX1BN3NNNSNM001 OM3, 1 FIBER 900UM PIGTAIL, TIGHT BUFFER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983923403

Artikelnummer

PANFX1BN3NNNSNM001

Herstellernummer

FX1BN3NNNSNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

sonstige

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Kabeltyp:

Simplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OM3 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Polarity Std IL 1m