PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM002 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0074983923380
Artikelnummer
PANFX1BN1NNNSNM002
Herstellernummer
FX1BN1NNNSNM002
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Kabeltyp:
Breakout
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.9 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


