Startseite

PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983923373

Artikelnummer

PANFX1BN1NNNSNM001

Herstellernummer

FX1BN1NNNSNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

0.9 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OM3 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No Jacket LC to Pigtail Std IL - 1 Meter