Startseite

PANDUIT - PANFLCDMEIY CONNETTORE LC DUPLEX MULTIMODALE PER FIB

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFLCDMEIY CONNETTORE LC DUPLEX MULTIMODALE PER FIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

  • Werkstoff der Ferrule - Keramik

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983047437

Artikelnummer

PANFLCDMEIY

Herstellernummer

FLCDMEIY

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Field Polish LC Duplex Pot & Polish Style OM1 Connector, Electric Ivory Housing with 1.6mm/2.0mm Electric Ivory Boot