Startseite

PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM010 2 FIBER OS2 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO - F92ELQ1Q1SNM010

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM010 2 FIBER OS2 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983070992

Artikelnummer

PANF92ELQ1Q1SNM010

Herstellernummer

F92ELQ1Q1SNM010

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

10 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 10m