PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
0074983069873
Artikelnummer
PANF92ELQ1Q1SNM002
Herstellernummer
F92ELQ1Q1SNM002
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt
OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 2m


