Startseite

PANDUIT - PANF92ELLNSNSNM005 OS1/OS2 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATCHCORD, - F92ELLNSNSNM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ELLNSNSNM005 OS1/OS2 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATCHCORD,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 5 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983739691

Artikelnummer

PANF92ELLNSNSNM005

Herstellernummer

F92ELLNSNSNM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std Polarity Std IL 5m