Startseite

PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELLNLNSNM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 5 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983921652

Artikelnummer

PANF92ELLNLNSNM005

Herstellernummer

F92ELLNLNSNM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

Patch cord fibra ottica, marca PANDUIT GMBH, modello PANF92ELLNLNSNM005 - 2 FIBER OS2 PATCH CORD LOW SMOKE ZERO H