PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELLNLNSNM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
0074983921621
Artikelnummer
PANF92ELLNLNSNM002
Herstellernummer
F92ELLNLNSNM002
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


