PANDUIT - PANF923LSNSNSNM030 2 FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - F923LSNSNSNM030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Länge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
0074983819881
Artikelnummer
PANF923LSNSNSNM030
Herstellernummer
F923LSNSNSNM030
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Knickschutztülle:
angespritzt
OS2 2-fiber 3mm jacket patchcord, LSZH, SC duplex to SC duplex, std IL - 30m


