PANDUIT - PANF91BN3NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 900?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
0074983921812
Artikelnummer
PANF91BN3NNNSNM001
Herstellernummer
F91BN3NNNSNM001
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.9 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


