PANDUIT - PANF91BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 900? - F91BN1NNNSNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
0074983921874
Artikelnummer
PANF91BN1NNNSNM001
Herstellernummer
F91BN1NNNSNM001
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Kabeltyp:
Breakout
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.9 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


