Startseite

PANDUIT - PANF6X4LG6 THE F6X4LG6 PANDUCT LEAD-FREE PVC NARROW - F6X4LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF6X4LG6 THE F6X4LG6 PANDUCT LEAD-FREE PVC NARROW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 105.4 mm

  • Breite - 158.8 mm

  • Länge - 1828.8 mm

  • Durchmesser - 12.7 mm

  • Schlitzabstand - 12.7 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983220878

Artikelnummer

PANF6X4LG6

Herstellernummer

F6X4LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

105.4 mm

Breite:

158.8 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzabstand:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Narrow Slotted Duct, PVC, Light Gray, 6" X 4" X 6'