PANDUIT - PANF3X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F3X4WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 104.1 mm
Breite - 82.6 mm
Länge - 1828.8 mm
Durchmesser - 12.7 mm
Schlitzabstand - 12.7 mm
Packung
60 ST
EAN
0074983375806
Artikelnummer
PANF3X4WH6
Herstellernummer
F3X4WH6
Hersteller
PAN
Höhe:
104.1 mm
Breite:
82.6 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Schlitzabstand:
12.7 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
weiß


