PANDUIT - PANF3X4LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F3X4LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 104.1 mm
Breite - 82.6 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 1828.8 mm
Packung
60 ST
EAN
0074983375813
Artikelnummer
PANF3X4LG6
Herstellernummer
F3X4LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
104.1 mm
Breite:
82.6 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
1828.8 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²


