Startseite

PANDUIT - PANF3X3LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F3X3LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF3X3LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 82.6 mm

  • Länge - 1828.8 mm

  • Durchmesser - 12.7 mm

  • Schlitzabstand - 12.7 mm

  • Schlitzbreite - 5 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983375776

Artikelnummer

PANF3X3LG6

Herstellernummer

F3X3LG6

Hersteller

PAN

Breite:

82.6 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzabstand:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Narrow Slotted Duct, PVC, 3 X 3 X 6'