PANDUIT - PANF3X3LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F3X3LG6-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 76.2 mm
Breite - 76.2 mm
Länge - 1800 mm
Farbe - grau
Packung
60 ST
EAN
0074983339051
Artikelnummer
PANF3X3LG6-A
Herstellernummer
F3X3LG6-A
Hersteller
PAN
Höhe:
76.2 mm
Breite:
76.2 mm
Länge:
1800 mm
Farbe:
grau
Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 3 X 3 X 6'


