Startseite

PANDUIT - PANF2X5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F2X5LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF2X5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 129.5 mm

  • Breite - 57.2 mm

  • Länge - 1828.8 mm

  • Durchmesser - 12.7 mm

  • Schlitzabstand - 12.7 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983375653

Artikelnummer

PANF2X5LG6

Herstellernummer

F2X5LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

129.5 mm

Breite:

57.2 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzabstand:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 5 X 6'