Startseite

PANDUIT - PANF2X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F2X4WH6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF2X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 104.1 mm

  • Breite - 57.2 mm

  • Durchmesser - 12.7 mm

  • Schlitzbreite - 5 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983375608

Artikelnummer

PANF2X4WH6

Herstellernummer

F2X4WH6

Hersteller

PAN

Höhe:

104.1 mm

Breite:

57.2 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

weiß

Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 4 X 6'