Startseite

PANDUIT - PANF1X1LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1X1LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF1X1LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28.7 mm

  • Breite - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 1828.8 mm

Packung

  • 120 ST

EAN

0074983375035

Artikelnummer

PANF1X1LG6

Herstellernummer

F1X1LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

28.7 mm

Breite:

32 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

1828.8 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.7 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 1 X 6'