PANDUIT - PANF100X150AJC THE F100X150AJC THERMAL TRANSFER FLAG LA - F100X150AJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38.1 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983115860
Artikelnummer
PANF100X150AJC
Herstellernummer
F100X150AJC
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
25.4 mm
Höhe:
12.7 mm
P1 Cassette, Flag Label, Polyester, 1.00"x 1.50"


