PANDUIT - PANF1.5X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1.5X4WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 44.5 mm
Durchmesser - 12.7 mm
Schlitzabstand - 12.7 mm
Schlitzbreite - 5 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
60 ST
EAN
0074983375400
Artikelnummer
PANF1.5X4WH6
Herstellernummer
F1.5X4WH6
Hersteller
PAN
Breite:
44.5 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Schlitzabstand:
12.7 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


