Startseite

PANDUIT - PANF1.5X3LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1.5X3LG6-A

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF1.5X3LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlitzbreite - 5 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Halogenfrei - nein

  • Selbstverlöschend - ja

  • Flexibel - nein

Packung

  • 120 ST

EAN

0074983338252

Artikelnummer

PANF1.5X3LG6-A

Herstellernummer

F1.5X3LG6-A

Hersteller

PAN

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 1.5 X 3 X 6'