PANDUIT - PANF1.5X2LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1.5X2LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 53.8 mm
Breite - 44.5 mm
Länge - 1828.8 mm
Durchmesser - 12.7 mm
Schlitzabstand - 12.7 mm
Packung
120 ST
EAN
0074983375332
Artikelnummer
PANF1.5X2LG6
Herstellernummer
F1.5X2LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
53.8 mm
Breite:
44.5 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Schlitzabstand:
12.7 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau


