PANDUIT - PANF1.5X1.5LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1.5X1.5LG6-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 41.1 mm
Breite - 44.5 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Länge - 1828.8 mm
Packung
120 ST
EAN
0074983338115
Artikelnummer
PANF1.5X1.5LG6-A
Herstellernummer
F1.5X1.5LG6-A
Hersteller
PAN
Höhe:
41.1 mm
Breite:
44.5 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Länge:
1828.8 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
30.5 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²


