PANDUIT - PANF.75X1.5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F.75X1.5LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 39.9 mm
Breite - 23.6 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 1800 mm
Packung
120 ST
EAN
0074983374977
Artikelnummer
PANF.75X1.5LG6
Herstellernummer
F.75X1.5LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
39.9 mm
Breite:
23.6 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
1800 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
726 mm²


