Startseite

PANDUIT - PANDTREH-LR0 FASCETTA A BANDELLA, 15 M, SEZIONE TRASV - DTREH-LR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDTREH-LR0 FASCETTA A BANDELLA, 15 M, SEZIONE TRASV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 15200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983789108

Artikelnummer

PANDTREH-LR0

Herstellernummer

DTREH-LR0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

15200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie Strapping, Acetal, 50'L (15.2m), Extra-Heavy, Black