PANDUIT - PANDHC1.12X1.75-D0 DOPPIA FASCETTA SERRATUBO, 279 MM, SEZIO - DHC1.12X1.75-D0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.1 mm
Bandlänge - 279 mm
Banddicke - 1.3 mm
Min. Haltekraft - 445 N
Betriebstemperatur - -60...85 °C
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983601011
Artikelnummer
PANDHC1.12X1.75-D0
Herstellernummer
DHC1.12X1.75-D0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.1 mm
Bandlänge:
279 mm
Banddicke:
1.3 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


