Startseite

PANDUIT - PANCLT50N-C630 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT50N-C630

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT50N-C630 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...110 °C

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983287185

Artikelnummer

PANCLT50N-C630

Herstellernummer

CLT50N-C630

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Innendurchmesser:

12.8 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, .50" (12.7mm) X 100' (30.5m), HS Black