Startseite

PANDUIT - PANCBR3S-M0 FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO, - CBR3S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCBR3S-M0 FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 274 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - 85...-60 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983834143

Artikelnummer

PANCBR3S-M0

Herstellernummer

CBR3S-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

274 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, In-Line, 10.8L (274mm), Standard, Weather Resistant, Black