PANDUIT - PANCBR1.5I-M0 FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO, - CBR1.5I-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1 mm
Min. Haltekraft - 178 N
Betriebstemperatur - -60...85 °C
Packung
1000 ST
EAN
0074983839223
Artikelnummer
PANCBR1.5I-M0
Herstellernummer
CBR1.5I-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


