Startseite

PANDUIT - PANC379X030FJC ETICHETTA BIANCA IN POLIOLEFINA, 75/CASS - C379X030FJC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANC379X030FJC ETICHETTA BIANCA IN POLIOLEFINA, 75/CASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 7.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983349463

Artikelnummer

PANC379X030FJC

Herstellernummer

C379X030FJC

Hersteller

PAN

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

7.6 mm

P1 Cassette, Network Label, Adhesive Polyolefin, 3.79" W x .30" H, White